MAIN FILTERINC。MF0067171油圧フィルター、セルロース、定格10ミクロン、ブナシール、高さ4.65インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.87 " |
容量 | 13.01 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 289平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 4.65 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.07 " |
トップOD | 2.87 " |
モデル | トップOD | ボトムOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004008 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289平方インチ | 4.65 " | 1.07 " | ¥4,886 | 見積依頼
|
MF0004016 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | 289平方インチ | 4.65 " | 1.07 " | ¥4,886 | 見積依頼
|
MF0035332 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419平方インチ | 8.07 " | 3.504 " | ¥9,931 | 見積依頼
|
MF0067104 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | 145 | 145 PSI | 289平方インチ | 4.65 " | 1.07 " | ¥4,886 | 見積依頼
|
MF0201550 | 2.87 " | 2.87 " | 13.01 | - | 145 PSI | 289平方インチ | 4.65 " | 1.07 " | ¥4,886 | 見積依頼
|
MF0263938 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419平方インチ | 8.07 " | 3.504 " | ¥9,931 | 見積依頼
|
MF0271550 | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | 1419平方インチ | 8.07 " | 3.504 " | ¥9,931 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。