MAIN FILTERINC。MF0066717油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格76ミクロン、ブナシール、高さ3.7インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.54 " |
ボトムOD | 2.44 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 63平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 3.7 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 76 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.54 " |
トップOD | 2.44 " |
モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007661 | 1.54 " | 2.44 " | 63平方インチ | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ¥19,667 | 見積依頼
|
MF0007664 | 4.04 " | 5.49 " | 491平方インチ | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | ¥23,985 | 見積依頼
|
MF0066295 | 1.54 " | 2.44 " | 63平方インチ | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ¥19,667 | 見積依頼
|
MF0066346 | 4.04 " | 5.49 " | 491平方インチ | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | ¥23,985 | 見積依頼
|
MF0096414 | 1.54 " | 2.44 " | 63平方インチ | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ¥19,667 | 見積依頼
|
MF0096428 | 4.04 " | 5.49 " | 491平方インチ | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | ¥23,985 | 見積依頼
|
MF0207780 | 1.54 " | 2.44 " | 63平方インチ | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ¥19,667 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。