MAIN FILTERINC。MF0065986交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、ブナシール、1.38インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.96 " |
ボトムOD | 2.44 " |
容量 | 2.60 |
クラッキング圧力 | 72 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 29平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 1.38 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.19 " |
トップOD | 2.94 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | ガスケット材料 | 高さ | ミクロン | シールタイプ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006890 | 外で | 3.31 " | 4.96 " | コルク | 18.31 " | 25 | コルク | 3.31 " | ¥19,636 | 見積依頼
| |
MF0007146 | インサイドアウト | - | 3.52 " | 良いです | 13.11 " | 25 | 良いです | 1.6 " | ¥11,813 | 見積依頼
| |
MF0012390 | - | - | 3.21 " | - | 4.21 " | 25 | バイトン | 1.57 " | ¥5,399 | 見積依頼
| |
MF0024127 | - | 0.75 " | 6" | 良いです | 17.99 | 27 | 良いです | 3.41 " | ¥24,480 | 見積依頼
| |
MF0026318 | - | - | 2.31 " | 良いです | 9.13 " | 25 | 良いです | 1.11 " | ¥7,087 | 見積依頼
| |
MF0028919 | インサイドアウト | - | 3.52 " | 良いです | 13.11 " | 25 | 良いです | 1.6 " | ¥11,813 | 見積依頼
| |
MF0029438 | インサイドアウト | 2.34 " | 3.94 " | 良いです | 18.27 " | 25 | 良いです | 2.53 " | ¥13,281 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。