MAIN FILTERINC。MF0065935交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、シール、高さ12.91インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.98 " |
ボトムOD | 3.504 " |
容量 | 41.35 |
クラッキング圧力 | 44 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 1034平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 12.91 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.98 " |
トップOD | 3.504 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065635 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | 1.004 " | 2.047 " | 2.95 | - | ¥2,871 | 見積依頼
| |
MF0065924 | - | 1.98 " | 3.268 " | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | - | - | ¥4,497 | 見積依頼
| |
MF0065938 | - | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 20.34 | - | ¥4,951 | 見積依頼
| |
MF0065948 | インサイドアウト | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 44.86 | 73 | ¥6,002 | 見積依頼
| |
MF0066184 | 外で | 0.53 " | 1.22 " | 1.28 " | - | 1.22 " | 0.86 | 145 | ¥3,446 | 見積依頼
| |
MF0301433 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | 3.58 | - | ¥4,132 | 見積依頼
| |
MF0301467 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | 3.58 | - | ¥4,132 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。