MAIN FILTERINC。MF0060088交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン、Vitonシール、7.59インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.85 " |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 5 |
高さ | 7.59 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.85 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056924 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0056925 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0057058 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0057059 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0058201 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058211 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥13,340 | 見積依頼
| |
MF0058221 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥15,831 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。