MAIN FILTERINC。MF0058824油圧フィルター、ガラス/水除去、25ミクロン定格、Vitonシール、12.95インチの高さ
アイテム:CF6WUP
モデル:MF0058824相互参照:D142GW25AV '
¥11,325 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.071 " |
容量 | 32.24 |
崩壊圧力 | 305 |
クラッキング圧力 | 305 PSI |
ろ材 | ガラス/水の除去 |
フィルターサイズ | 359平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 12.95 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.701 " |
トップOD | 3.071 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムID | ボトムOD | Flow | 流れ方向 | ガスケット材料 | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058346 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 10 | ¥2,859 | 見積依頼
| |
MF0058348 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 25 | ¥2,840 | 見積依頼
| |
MF0058350 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 3 | ¥4,222 | 見積依頼
| |
MF0058352 | 62平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 3 | ¥10,620 | 見積依頼
| |
MF0058354 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 5 | ¥4,178 | 見積依頼
| |
MF0058356 | 62平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 5 | ¥10,620 | 見積依頼
| |
MF0058358 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 10 | ¥3,947 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。