MAIN FILTERINC。MF0058219交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン、Vitonシール、16.575インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.11 " |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 3 |
高さ | 16.575 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.008 " |
トップOD | 3.11 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025808 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0057046 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | ¥41,727 | 見積依頼
| |
MF0057047 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 18.465 | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | ¥41,727 | 見積依頼
| |
MF0057056 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0057057 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0058199 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058209 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥13,340 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。