MAIN FILTERINC。MF0056778交換油圧フィルター、ガラス、定格25ミクロン、Vitonシール、高さ13.07インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.224 " |
ボトムOD | 3.78 " |
容量 | 93.84 |
崩壊圧力 | 363 |
クラッキング圧力 | 363 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 1045平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 13.07 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.224 " |
トップOD | 3.78 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | ミクロン | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005345 | 外で | - | 3.563 " | - | 6.37 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | ¥10,787 | 見積依頼
| |
MF0005348 | 外で | - | 3.563 " | 外で | 12.91 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | ¥20,044 | 見積依頼
| |
MF0006005 | 外で | - | 1.378 " | - | 3.66 " | 25 | 0.476 " | 1.378 " | ¥9,520 | 見積依頼
| |
MF0006009 | 外で | - | 1.752 " | 外で | 3.58 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | ¥8,184 | 見積依頼
| |
MF0006013 | 外で | - | 1.752 " | 外で | 6.18 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | ¥8,172 | 見積依頼
| |
MF0006017 | 外で | - | 2.717 " | 外で | 4.52 " | 25 | 1.346 " | 2.717 " | ¥13,018 | 見積依頼
| |
MF0006021 | 外で | - | 2.717 " | 外で | 6.81 " | 25 | 1.343 " | 2.717 " | ¥15,949 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。