MAIN FILTERINC。MF0055740交換油圧フィルター、セルロース、定格10ミクロン、Vitonシール、高さ3.26インチ
アイテム:CF6UUH
モデル:MF0055740
¥5,702 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.693 " |
容量 | 2.44 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 61平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 3.26 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.717 " |
トップOD | 1.693 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004036 | 27.95 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 104.46 | 145 | 145 PSI | ¥6,614 | 見積依頼
| |
MF0004048 | 18.5 | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 68.75 | - | 145 PSI | ¥5,186 | 見積依頼
| |
MF0004094 | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 | 145 PSI | ¥4,098 | 見積依頼
| |
MF0004207 | 3.54 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ¥3,879 | 見積依頼
| |
MF0004442 | 3.7 " | - | 1.378 " | 0.476 " | 1.378 " | 1.28 | 435 | 435 PSI | ¥3,925 | 見積依頼
| |
MF0004445 | 3.54 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ¥3,879 | 見積依頼
| |
MF0004448 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | 435 | 435 PSI | ¥4,423 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。