MAIN FILTERINC。MF0034043交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、55ミクロン、シール、高さ6.22インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.61 " |
ボトムOD | 2.66 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 55 |
フィルターサイズ | 205平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 6.22 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 55 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.81 " |
トップOD | 2.87 " |
モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066334 | 1.61 " | 2.66 " | 205平方インチ | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ¥14,178 | 見積依頼
|
MF0191700 | 1.61 " | 2.66 " | 205平方インチ | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ¥14,178 | 見積依頼
|
MF0406703 | 1.61 " | 2.66 " | 205平方インチ | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ¥14,178 | 見積依頼
|
MF0581733 | 1.61 " | 2.66 " | 205平方インチ | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ¥14,178 | 見積依頼
|
MF0613795 | 0.79 " | 2.3 " | 48平方インチ | 3.54 " | 0.91 " | 2.3 " | ¥12,576 | 見積依頼
|
MF0613823 | 1.61 " | 2.66 " | 205平方インチ | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ¥14,178 | 見積依頼
|
MF0616677 | 1.61 " | 2.66 " | 205平方インチ | 6.22 " | 1.81 " | 2.87 " | ¥14,178 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。