MAIN FILTERINC。MF0007693油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、10ミクロン、Vitonシール、4.05インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.874 " |
ボトムOD | 1.752 " |
容量 | 1.84 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 71平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 4.05 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 1.752 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007705 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | ¥31,017 | 見積依頼
| |
MF0007734 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | 1328平方インチ | 19.01 | 4.902 " | ¥164,383 | 見積依頼
| |
MF0178291 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71平方インチ | 4.05 " | 1.752 " | ¥16,304 | 見積依頼
| |
MF0178292 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | ¥31,017 | 見積依頼
| |
MF0178723 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71平方インチ | 4.05 " | 1.752 " | ¥16,304 | 見積依頼
| |
MF0178865 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 | 2.362 " | ¥31,017 | 見積依頼
| |
MF0179110 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | 1328平方インチ | 19.01 " | 4.902 " | ¥164,383 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。