MAIN FILTERINC。MF0007618油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン、ブナシール、高さ12.12インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.996 " |
ボトムOD | 5.61 " |
クラッキング圧力 | 51 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 149 |
フィルターサイズ | 1251平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 12.12 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 149 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 3.996 " |
トップOD | 5.61 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007792 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | 482平方インチ | 9.76 " | 3.11 " | ¥14,205 | 見積依頼
| |
MF0008163 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238平方インチ | 9.52 | 1.496 " | ¥11,878 | 見積依頼
| |
MF0024293 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥30,321 | 見積依頼
| |
MF0066842 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥30,321 | 見積依頼
| |
MF0066907 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238平方インチ | 9.52 | 1.496 " | ¥11,878 | 見積依頼
| |
MF0092951 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | 9.76 | 3.11 " | ¥14,205 | 見積依頼
| |
MF0092961 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥30,321 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。