入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルキャリパー |
校正証明書 | いいえ |
ダイヤル | ホワイト |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | ナチュラル |
卒業 | 0.01 mm |
あごの深さ | 40 mm |
材料 | 硬化ステンレス鋼 |
レンジ | 0〜150mm |
革命あたりの範囲 | 1 mm |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 寸法タイプ | 卒業 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4107900 | インチ | 0.001 " | 1.57 " | 0〜6インチ | ¥32,729 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。