入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 10時間 |
バッテリーサイズ | D |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 指定なし |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 2.25 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 22,000 |
直径 | 3 / 8 " |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 36K時間 |
ランプの種類 | クリプトン |
長さ | 12.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 45 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 45 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 45 |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 16,280cd |
交換用ランプ | LMXA301 |
交換ランプ | 製造元いいえ。LWSA301K |
高い設定での実行時間 | 10時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 1.88ポンド |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。