入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | はい |
バッテリーの燃焼時間 | 5時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 116m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 0.500 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
直径 | 3 / 4 " |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 36,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 5" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 87 LM |
光出力モード | オンオフフォーカス |
ルーメン | 84 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 111 |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 3387cd |
高い設定での実行時間 | 5時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | 回転ヘッド |
水の浸透度 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディカラー | ルーメン範囲 | 最大ルーメン出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP32096K | グレー | 50〜99 | 87 | ¥8,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。