入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 16/77/117時間 |
バッテリーサイズ | D |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 406m |
ボディカラー | シルバー |
本体径 | 2.25 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 47,200 |
直径 | 2.25 " |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 調節可能 |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 100K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 11.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 625 LM |
光出力モード | 高/低/ストロボ/ ECOモード/モーメンタリ |
ルーメン | 625 |
ルーメン範囲 | 450〜750 |
最大ルーメン出力 | 625 |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 41,200cd |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 16時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | 指定なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 30オンス |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | 最大ルーメン出力 | バッテリーの燃焼時間 | ビームの距離 | バッテリーの数 | ピークビーム強度 | 高い設定での実行時間 | バッテリー付きの重量 | ボディカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML300L-S2016K | 524 | 6.5/20/69時間 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5時間 | 23オンス | ブラック | ¥16,412 | ||
ML300L-S2096K | 524 | 6.5/20/69時間 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5時間 | 23オンス | グレー | ¥16,297 | ||
ML300L-S2106K | 524 | 6.5/20/69時間 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5時間 | 23オンス | シルバー | ¥16,042 | ||
ML300L-S2116K | 524 | 6.5/20/69時間 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5時間 | 23オンス | 青 | ¥17,513 | ||
ML300L-S2036K | 524 | 6.5/20/69時間 | 366m | 2 | 33,573cd | 6.5時間 | 23オンス | レッド | ¥16,228 | ||
ML300L-S3016K | 625 | 16/77/117時間 | 406m | 3 | 41,200cd | 16時間 | 30オンス | ブラック | ¥12,214 | ||
ML300L-S3096K | 625 | 16/77/117時間 | 406m | 3 | 41,200cd | 16時間 | 30オンス | グレー | ¥16,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。