アイテム価格 | 二輪スナックトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | シルバー |
終了 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | 連続フレームフローバック |
負荷容量 | 80ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 7-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 61.5 " |
全幅 | 17 " |
ホイールベアリング | 準精密 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 1.625 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。