MAGLINER HMK212AA1 汎用ハンドトラック 500 ポンド
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラーハンドトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | シルバー |
終了 | ナチュラル |
ハンドルタイプ | 連続フレームループ |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 7-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 16.5 " |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 17.13 " |
ホイールベアリング | 封印された |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 10.3 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 101.09 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | 終了 | ハンドルタイプ | ホイールの幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK111AA1 | マグ。 モールドオン | アルミニウム | A | 1.625 " | 18.5 " | 48 " | 17.13 " | 封印された | ¥54,672 | ||
HMK15AUA4 | ニューマチック | アルミニウム | B | 4" | 18.5 " | 52 " | 21 " | 封印された | ¥60,917 | ||
HMK116K1B | ノンマーキングバルーンクッション | アルミニウム | 連続フレームデュアルピン | 2" | 20 " | 48 " | 20 " | 準精密 | ¥61,529 | ||
HMK122UAA | ニューマチック | アルミニウム | 連続フレームフローバック | 1.625 " | 20 " | 48 " | 21 " | 準精密 | ¥56,461 | ||
HMK25AAAB | ノンマーキングバルーンクッション | アルミニウム | 連続フレームループ | 2" | 20 " | 52 " | 21 " | 準精密 | ¥65,560 | ||
HMK419E11--N | モールドオンラバー | アルミニウム | 連続フレームフローバック | 1.625 " | 20 " | 48 " | 18 " | 準精密 | ¥62,232 | ||
HMK116UA1 | モールドオンラバー | ナチュラル | デュアルグリップ | 1.25 " | 16.5 " | 52 " | 18 " | 封印された | ¥53,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。