MAGLINER HMK119K24 ハンドトラック 500 ポンド アルミニウム
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
アイテム価格 | ハンドトラック |
色 | シルバー |
終了 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | 連続フレームループ |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 12 " |
ノーズプレート幅 | 20 " |
全体の深さ | 23 |
全体の高さ | 51.875 " |
全幅 | 21 " |
UPC | 675706005187 |
ホイールベアリング | 封印された |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 15.01 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 102.36 |
船幅(cm) | 35.05 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイール素材 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK117UA4 | 鋼 | 連続フレームシングルピン | 汎用ハンドトラック | ニューマチック | 4" | 18.5 " | 52 " | 21 " | ¥59,351 | ||
HMK15AG2C | マイクロセルラー | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | マイクロセルラー | 3" | 20.5 " | 52 " | 21 " | ¥56,408 | ||
HMK112AA2 | ラバー | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | 固形ゴム | 2.5 " | 18.5 " | 49 " | 18.5 " | ¥51,782 | ||
HMK112K11 | ラバー | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | モールドオンラバー | 1.625 " | 20.5 " | 49 " | 17.13 " | ¥56,102 | ||
HMK112K14 | 鋼 | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | ニューマチック | 3.5 " | 22.75 " | 49 " | 21 " | ¥55,505 | ||
HMK112UA4 | 鋼 | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | ニューマチック | 3.5 " | 18.5 " | 49 " | 21 " | ¥55,532 | ||
HMK116E12 | ラバー | デュアルハンドル | 汎用ハンドトラック | 固形ゴム | 2.5 " | 16.5 " | 47.625 " | 18.5 " | ¥49,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。