MAGLINER HMK116E12 汎用ハンドトラック 高さ 47-5/8 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ハンドトラック |
色 | シルバー |
終了 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | デュアルハンドル |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 7-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 16.5 " |
全体の高さ | 47.625 " |
全幅 | 18.5 " |
ホイールベアリング | 封印された |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | 固形ゴム |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイール素材 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK117UA4 | 鋼 | 連続フレームシングルピン | 汎用ハンドトラック | ニューマチック | 4" | 18.5 " | 52 " | 21 " | ¥59,878 | ||
HMK15AG2C | マイクロセルラー | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | マイクロセルラー | 3" | 20.5 " | 52 " | 21 " | ¥65,537 | ||
HMK112AA2 | ラバー | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | 固形ゴム | 2.5 " | 18.5 " | 49 " | 18.5 " | ¥53,182 | ||
HMK112K11 | ラバー | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | モールドオンラバー | 1.625 " | 20.5 " | 49 " | 17.13 " | ¥58,165 | ||
HMK112K14 | 鋼 | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | ニューマチック | 3.5 " | 22.75 " | 49 " | 21 " | ¥57,649 | ||
HMK112UA4 | 鋼 | 連続フレームループ | 汎用ハンドトラック | ニューマチック | 3.5 " | 18.5 " | 49 " | 21 " | ¥55,664 | ||
HMK116G11 | ラバー | デュアルハンドル | 汎用ハンドトラック | モールドオンラバー | 1.625 " | 17.125 " | 47.625 " | 18 " | ¥53,235 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。