アイテム価格 | ステムキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 軽中型 |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | (フィニアン・タン) |
コア材質 | ポリウレタン |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 500ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 8.5 " |
レースウェイ | ダブル/シングルボール |
交換用ホイール | 製造元No.131020 |
幹径 | 1" |
茎の長さ | 2.5 " |
ステムタイプ | ラウンド |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 13.97 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。