DAYTON ソレノイドバルブ コイルなし、ステンレススチール、300 PSI
形式 | モデル | エアーフロー | フローレンジ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A692 | 最大12.5scfm | 0.22〜3.8 gpm | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ¥19,762 | |
A | 3A423 | 最大34.0scfm | 0.16〜3.8 gpm | 2.75 " | 1 13 / 16 " | 1 / 8 " | ¥15,495 |
コイルなしの電磁弁、ステンレス鋼、300 PSI
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置、その他の腐食環境における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方弁です。 これらのバルブは、オイル、ガソリン、石油ベースの液体に対する耐性を備えた Buna-N ガスケットを備えたステンレス鋼構造です。 これらの常閉バルブは、バルブの開閉に直接作用します。 180/1 インチおよび 8/1 インチのパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤーカッター
- 油性廃棄物缶
- 台所用品タンブラーボウルとシェーカー
- ストレートブレードコネクタ
- フードサービスディスペンサー
- ショップ家具
- 表面保護と防塵バリア
- 販売
- ゴミ袋とライナー
- 溶接洗浄
- BRADY ラミネートカートリッジ
- NILFISK クリーンルームドライバキュームガロン
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン、Vitonシール
- COOPER B-LINE オペレーターアダプターキット
- VERMONT GAGE リバーシブルゲージダブルエンドハンドル、インチ
- SECURALL PRODUCTS M6400 シリーズ タイプ 4 爆発性弾倉キャビネット
- SLOAN ガイドアセンブリ
- TSUBAKI QDシリーズ スプロケット 3/8インチピッチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDLD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING 5V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、8 溝付き