入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気溶接広場 |
角度 | 45度/ 90度 |
色 | ブライトシルバー |
穴径 | 1 / 4 " |
材料 | セラミック |
マックス。 引く | 60ポンド |
全体の高さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
全幅 | 3.75 " |
安定温度 | 300度F |
厚さ | 5 / 8 " |
タイプ | 磁気 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 角度 | 色 | 厚さ | タイプ | 穴径 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS11094XNUMX | 3" | 30度、45度、60度75度、90度、180度 | ブライトシルバー | 1 / 2 " | 磁気 | 3 / 16 " | 磁気溶接広場 | セラミック | ¥3,584 | ||
WS302XNUMX | 3.75 " | 複数 | ブライトシルバー | 5 / 8 " | 磁気 | 1 / 4 " | 磁気溶接広場 | セラミック | ¥6,596 | ||
WS400XNUMX | 4.375 " | 45度/ 90度 | ブライトシルバー | 3 / 4 " | 磁気 | 1 / 4 " | 磁気溶接広場 | セラミック | ¥4,862 | ||
WS410XNUMX | 4.375 " | 45度/ 90度 | ブライトシルバー | 3 / 4 " | 磁気 | 1 / 4 " | 磁気溶接広場 | セラミック | ¥5,142 | ||
WS420XNUMX | 4.375 " | 45度/ 90度 | ブライトシルバー | 1.5 " | 磁気 | 1 / 4 " | 磁気溶接広場 | セラミック | ¥13,570 | ||
WS820XNUMX | 8" | 45度/ 90度 | ブライトシルバー | 1.625 " | 磁気 | 5 / 16 " | 磁気溶接広場 | セラミック | ¥33,521 | ||
WS301XNUMX | 3.75 " | 45度/ 90度30度/ 60度 | シルバー | 3 / 4 " | 正社員 | 5 / 16 " | 磁気溶接広場 | セラミック | ¥4,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。