入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動リフティングマグネット |
ハンドルタイプ | ループハンドル |
磁石の高さ | 2.75 " |
磁石の長さ | 5.25 " |
マグネット素材 | セラミック |
磁石の幅 | 1.875 " |
最大耐熱温度 | 300度F |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 磁石の高さ | 磁石の長さ | 磁石の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B090 | トリガーリリースハンドル | 手動リフティングマグネット | 4 13 / 16 " | 3.375 " | 2.375 " | ¥31,039 | ||
AC2100WLH | ループハンドル | 手動リフティングマグネット | 2" | 2.125 " | 3 / 4 " | ¥10,140 | ||
AC2200WLH | ループハンドル | 手動リフティングマグネット | 2.25 " | 4" | 3 / 4 " | ¥13,468 | ||
PG2050C | - | ハンドツール | - | - | - | ¥35,515 | ||
PG2110S | - | ハンドツール | - | - | - | ¥62,143 | ||
PG2180N | - | ハンドツール | - | - | - | ¥44,729 | ||
PG3060N | - | 磁石 | - | - | - | ¥32,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。