入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ガス検知器 |
アラームタイプ | 可聴および視覚 |
色 | ホワイト |
接続 | ワイヤーハーネス |
深さ | 3.125 " |
ディスプレイ | いいえ |
ガスの種類 | C3H8、CH4 |
高さ | 5.125 " |
チャネル数 | 2 |
動作温度 範囲 | 32度から120度F(0度から48.9度C) |
必要な電力 | 12〜24VACまたは9〜32VDC |
解像度 | 無し |
センサー範囲 | 0〜25%LEL |
ステータスインジケータ | 有り |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.94 |
船の長さ(cm) | 13.65 |
船幅(cm) | 5.48 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。