入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2VA |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | サイクルを繰り返す |
グリーン認証またはその他の認定 | タイムス2 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 10秒。 |
最小時間設定 | 0.10秒。 |
取り付け | プラグイン |
操作機能 | 7 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | なし |
UPC | 801262084605 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536490075 |
モデル | 電圧(AC) | コイルボルト | 演算 | 入力電圧 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-04 | - | 120 VAC | 遅延時 | - | 5秒。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50222-10 | - | 120 VAC | 遅延時 | - | 180秒。 | 1.8秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50222-12 | - | 120 VAC | 遅延時 | - | 5分。 | 3秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50222 | - | 120 VAC | 遅延時 | - | 15分。 | 9秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,578 | |
TR-50522-05 | - | 120 VAC | インターバルオン | - | 10秒。 | 0.1秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50522-10 | - | 120 VAC | インターバルオン | - | 180秒。 | 1.8秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50522-12 | - | 120 VAC | インターバルオン | - | 5分。 | 3秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。