入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2W |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 遅延時 |
グリーン認証またはその他の認定 | タイムス2 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 180秒。 |
最小時間設定 | 1.80秒。 |
取り付け | プラグイン |
操作機能 | 1 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | なし |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536490075 |
モデル | 演算 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50226-04 | 遅延時 | 5秒。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥6,776 | |
TR-50226-05 | 遅延時 | 10秒。 | 0.10秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥10,599 | |
TR-50226-08 | 遅延時 | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥7,029 | |
TR-50226-12 | 遅延時 | 300秒。 | 3.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥6,944 | |
TR-50226-14 | 遅延時 | 900秒。 | 9.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥6,889 | |
TR-50526-05 | インターバルオン | 10秒。 | 0.10秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥6,851 | |
TR-50526-08 | インターバルオン | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥7,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。