入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアホルダー |
アンプ描画@ 24V | 0.015 AC / DC |
終了 | 粉末エポキシアルミニウム |
保持力(ポンド) | 25〜50 |
入力電圧 | 120VAC、24 VAC / DC |
ロックボディの深さ(インチ) | 3-1/4 |
ロック本体の長さ(インチ) | 4-7/8 |
ロックボディ幅 | 4-5 / 8インチ |
必要な電力 | 0.15A @ 120 VAC、0.15A @ 24 VAC / DC |
タイプ | フロアマウント、両開きドア |
船の重量(kg) | 2.62 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | ZA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。