MACROMATIC THR-11368-34JT タイムディレイリレー、24V AC/DC、10A
アイテム:CD6YHH
モデル:THR-11368-34JT
¥15,665 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 時間遅延リレー |
入力電圧 | 24V AC / DC |
出力電流 | 10A |
タイミング範囲 | 0.1-10時間 |
モデル | 入力電圧 | 電圧 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
THR-10261-04 | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-04J | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-30 | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-30J | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-31 | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-31J | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-32 | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。