MACROMATIC THR-11268-F5SJ タイマー、トリガーオンディレー、24V AC/DC、5 秒、10A、SPDT、内部ジャンパー
アイテム: CH6GVU
モデル:THR-11268-F5SJ
¥15,665 /単価
この商品は5個単位でのみ発送できます見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 時間遅延リレー |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 10A |
Time | 5秒。 |
電圧 | 24V AC / DC |
原産国 | US |
モデル | 入力電圧 | 電圧 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
THR-10261-04 | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-04J | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-30 | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-30J | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-31 | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-31J | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
THR-10261-32 | 240 VAC | - | - | ¥13,910 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。