定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

M-STRUTS MSE08000280228S標準ストラットステンレス鋼8ストローク28〜390 | AG9DKW 19MU50

M-STRUTS MSE08000280228S スタンダードストラット ステンレス 8ストローク 28~390

在庫あり
アイテム:AG9DKW モデル:MSE08000280228S相互参照:19MU50

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥54,612 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準ストラット
圧縮された長さ22.82 "
シリンダー径1.1 "
拡張長さ30.82 "
継手タイプなし
固定抵抗はい
28〜390ポンド
ロッキングいいえ
材料ステンレス鋼
ロッド径0.55 "
ロッドねじサイズM10x1.5
ストローク8
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 1.4
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)86.11
船幅(cm)4.32
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルストローク圧縮された長さシリンダー径拡張長さ材料ロッド径ロッドねじサイズ価格
M-STRUTS MSE02000020115 スタンダードストラット カーボンスチール 2ストローク 2~6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2〜6ポンド炭素鋼0.236 "M6x1.0¥25,315
M-STRUTS MSE02000020115S標準ストラットステンレス鋼2ストローク2〜6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2〜6ポンドステンレス鋼0.236 "M6x1.0¥36,894
M-STRUTS MSE02000030118 スタンダードストラット カーボンスチール 2ストローク 3~9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3〜9ポンド炭素鋼0.315 "M6x1.0¥25,555
M-STRUTS MSE02000030118S スタンダードストラット ステンレス 2ストローク 3~9 | AG9DJC 19MU10 MSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3〜9ポンドステンレス鋼0.315 "M6x1.0¥38,075
M-STRUTS MSE02000080122 スタンダードストラット カーボンスチール 2ストローク 8~24 | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8〜24ポンド炭素鋼0.394 "M8x1.25¥26,262
M-STRUTS MSE02000080122S スタンダードストラット ステンレス 2ストローク 8~24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8〜24ポンドステンレス鋼0.394 "M8x1.25¥39,261
M-STRUTS MSE02000100128 スタンダードストラット 炭素鋼 2ストローク 10~30 | AG9DJF 19MU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10〜30ポンド炭素鋼0.55 "M10x1.5¥25,506

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

M-STRUTS MSE08000280228S スタンダードストラット ステンレス 8ストローク 28~390
¥54,612 /単価