入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | 達成者 |
長さ | 13 '6」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 4/6 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 49.02 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C58A-11 '0 " | 11ft。 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥13,474 | |
ZWEG083C46A-11 '6 " | 11ft。 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥13,687 | |
ZWEG083C58A-13 '6 " | 13 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 1" | ¥16,717 | |
ZWEG360C46A-15 '0 " | 15ft。 | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ¥20,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。