入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | M42 |
長さ | 9 '3」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 10/14 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | グレード | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEFC812MAT-9' 11-1/2" | マトリックスII | 9 '11-1 / 2 " | 8/12 | 0.035 " | 3 / 4 " | ¥8,194 | |
ZWED035C1014M42-9' 6" | M42 | 9 '6」 | 10/14 | 0.035 " | 1 / 2 " | ¥10,408 | |
ZWED025C812M42-9' 3" | M42 | 9 '3」 | 8/12 | 0.025 " | 1 / 2 " | ¥10,204 | |
ZWED025C812M42-9' 6" | M42 | 9 '6」 | 8/12 | 0.025 " | 1 / 2 " | ¥8,500 | |
ZWEFC1014M42-9 '3 " | M42 | 9 '3」 | 10/14 | 0.035 " | 3 / 4 " | ¥8,606 | |
ZWEFC812M42-9' 11-1/2" | M42 | 9 '11-1 / 2 " | 8/12 | 0.035 " | 3 / 4 " | ¥8,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。