入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | M42 |
長さ | 13ft。 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 5/8 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C46M42PR-14' 3" | 14 '3」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥16,885 | ||
ZWEG360C34M42PR-15' 0" | 15ft。 | 3/4 | 0.042 " | 変数 | 1.25 " | ¥16,568 | ||
ZWEN635C23M42PR-21' 6" | 21 '6」 | 2/3 | 0.05 " | 変数 | 1.5 " | ¥31,003 | ||
ZWEFC58M42-10 '0 " | 10ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥8,230 | ||
ZWEFC58M42-11 '6 " | 11 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥9,252 | ||
ZWEG083C58M42-12' 6" | 12 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥12,106 | ||
ZWED035C1014M42-10' 0" | 10ft。 | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥8,544 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。