M. K. MORSE 14'6" ZCTHGP23 バンドソーブレード Mf/GP 14 フィート 6 インチ 2/3 Tpi
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
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | Mファクター、GP |
長さ | 14 '6」 |
材料 | 炭化物 |
インチあたりの歯 | 2/3 |
厚さ | 0.042 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11'6 "ZCTHGP34 | 11 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥47,419 | |
13'6 "ZCTGGP23 | 13 '6」 | 2/3 | 0.035 " | 1" | ¥53,458 | |
13'6 "ZCTGGP34 | 13 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥64,844 | |
13'6 "ZCTHGP34 | 13 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥64,353 | |
14フィートZCTGGP23 | 14ft。 | 2/3 | 0.035 " | 1" | ¥57,321 | |
14'6 "ZCTGGP23 | 14 '6」 | 2/3 | 0.035 " | 1" | ¥58,108 | |
14'6 "ZCTGGP34 | 14 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥68,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。