入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | Mファクター、GP |
長さ | 13 '6」 |
材料 | 炭化物 |
インチあたりの歯 | 2/3 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 48.77 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11'6 "ZCTHGP34 | 11 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥47,419 | |
13'6 "ZCTGGP34 | 13 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥64,844 | |
13'6 "ZCTHGP34 | 13 '6」 | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ¥64,353 | |
14フィートZCTGGP23 | 14ft。 | 2/3 | 0.035 " | 1" | ¥57,321 | |
14'6 "ZCTGGP23 | 14 '6」 | 2/3 | 0.035 " | 1" | ¥58,108 | |
14'6 "ZCTGGP34 | 14 '6」 | 3/4 | 0.035 " | 1" | ¥68,023 | |
14'6 "ZCTHGP23 | 14 '6」 | 2/3 | 0.042 " | 1.25 " | ¥59,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。