LYON SSNL3-1200 スチールコイル、サイズ 003 x 12 x 10 フィート、ステンレススチール
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールコイル |
色 | シルバー |
長さ公差 | +/- 1 " |
材料 | ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | C42以上 |
サイズ | 0.003インチx 12インチx 10フィート |
温度。 範囲 | 1700 F |
気性 | 春の焼き戻し |
抗張力 | 192,000 PSI |
厚さ | 0.076 mm |
厚さの許容 | +/-。0003 |
タイプ | 301 |
幅の許容 | +/-。010 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7220200000 |
プロダクト | モデル | 厚さ | 色 | 材料 | 厚さの許容 | タイプ | ロックウェル硬度 | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB20-1206 | 0.508 mm | 青 | ブルーテンパーばね鋼 | +/-。001 | 1095 | C 48〜51 | 0.020 "X 12-3 / 8" X 6 ' | 1300 F | ¥2,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。