入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールコイル |
色 | 青 |
長さ公差 | +/- 1 " |
材料 | ブルーテンパーばね鋼 |
ロックウェル硬度 | C 48〜51 |
サイズ | 0.020 "X 12-3 / 8" X 6 ' |
温度。 範囲 | 1300 F |
気性 | 完全に硬化 |
抗張力 | 230,000〜250,000 PSI |
厚さ | 0.508 mm |
厚さの許容 | +/-。001 |
タイプ | 1095 |
幅の許容 | +/-。010 |
船の重量(kg) | 2.29 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7226924000 |
プロダクト | モデル | 厚さ | 色 | 材料 | 厚さの許容 | タイプ | ロックウェル硬度 | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSNL3-1200 | 0.076 mm | シルバー | ステンレス鋼 | +/-。0003 | 301 | C42以上 | 0.003インチx 12インチx 10フィート | 1700 F | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。