LYON DD67541S バルクストレージラック、スターター、サイズ 96 x 24 x 120 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラック、スターター |
ビーム容量 | 1650ポンド |
棚あたりの容量 | 1650ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | なし |
深さ | 24 " |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 120 " |
負荷容量 | 2600ポンド |
材料 | 14ガリウム鋼 |
棚の数 | 4 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 79.83 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | ビーム容量 | 容量 | 棚の数 | 幅(Width) | 棚あたりの容量 | デッキ材 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241S | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 24 " | ¥172,012 | 見積依頼
|
DD67243S | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 36 " | - | 見積依頼
|
DD67341S | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 24 " | ¥194,390 | 見積依頼
|
DD67343S | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 36 " | ¥206,229 | 見積依頼
|
DD67245S | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 48 " | - | 見積依頼
|
DD67345S | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 48 " | - | 見積依頼
|
DD67543S | 14ガリウム鋼 | 1650ポンド | - | 4 | 96 " | 1650ポンド | なし | 36 " | ¥228,305 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。