LYON DD67145SR バルクストレージラック、スターター、リブ付き、サイズ 48 x 48 x 120 インチ、グレー
アイテム:AB2GYW
モデル:DD67145SR相互参照:1LZF3
空き状況を確認する
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
Item | バルクストレージラック、スターター |
ビーム容量 | 3500ポンド |
棚あたりの容量 | 900ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | 20Ga。リブ付き鋼 |
深さ | 48 " |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 120 " |
負荷容量 | 3500ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 114.76 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 307.34 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | ビーム容量 | 容量 | 棚の数 | 幅(Width) | 棚あたりの容量 | デッキ材 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241S | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 24 " | ¥149,631 | 見積依頼
|
DD67243S | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 36 " | ¥157,020 | 見積依頼
|
DD67341S | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 24 " | ¥166,340 | 見積依頼
|
DD67343S | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 36 " | ¥176,258 | 見積依頼
|
DD67245S | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 48 " | - | 見積依頼
|
DD67345S | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 48 " | - | 見積依頼
|
DD67541S | 14ガリウム鋼 | 1650ポンド | - | 4 | 96 " | 1650ポンド | なし | 24 " | ¥187,333 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。