入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コレットラック |
色 | ブラック |
深さ | 7.5 |
終了 | エナメル |
高さ | 2 |
保持しています | (30)180DA、SK16、ER25 |
負荷定格 | 10 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
タイプ | DA180 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 保持しています | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラック-5C / 100TG / SK25 | 11 | 3.5 | (30)5C、100TG、SK25 | TG100 | ¥20,383 | ||
ラック-ER11 / SK6 | 4 | 2.1/4 | (35)ER11、SK6 | ER11 | ¥13,111 | ||
ラック-ER16 / SK10 | 5.5 | 2 | (24)ER16、SK10 | ER16 | ¥10,208 | ||
ラック-ER20 / 1TAP | 7.5 | 2.25 | (24)ER20、#1 TAP | ER20 | ¥14,005 | ||
ラック-ER32 / 2TAP | 10 | 2.25 | (24)ER32、#2 TAP | ER32 | ¥15,735 | ||
ラック-R8 | 9.187 | 4 | (24)R8 | R8 | ¥23,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。