入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
最大容量 | 0.5 " |
最小容量 | 0.094 " |
チャックタイプ | キーレス |
キー番号 | NPU13 |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | ストレートシャンク |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | JP |
モデル | 最大容量 | キー番号 | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BT30-NPU13-95 | 0.5 " | NPU13 | BT30 | ¥177,667 | |
BT30-NPU8-70 | 0.312 " | NPU8 | BT30 | ¥153,244 | |
BT40-NPU13-80 | 0.5 " | NPU13 | BT40 | ¥162,073 | |
BT40-NPU8-70 | 0.312 " | NPU8 | BT40 | ¥150,139 | |
BT50-NPU13-90 | 0.5 " | NPU13 | BT50 | ¥277,148 | |
CAT40-NPU13-105U | 0.5 " | NPU13 | CAT40 | ¥190,661 | |
CAT40-NPU13-130U | 0.5 " | NPU13 | CAT40 | ¥195,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。