LYNDEX-NIKKEN C5011-1500-4.00 シェルミルホルダー 直径 1.50 インチ プロジェクト 4 インチ
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
アイテム価格 | シェルミルホルダー |
本体径 | 3.799 " |
パイロット径 | 1.50 " |
パイロットの長さ | 0.930 " |
投影 | 4" |
サイズ | CAT50 |
番手 | 3 / 4-16 |
船の重量(kg) | 7.08 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 13.97 |
原産国 | JP |
モデル | 本体径 | 投影 | サイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
850-032-1.00 | 1.38 " | 1" | R8 | 1 / 4-28 | ¥28,200 | |
850-048-1.00 | 2" | 1" | R8 | 3 / 8-24 | ¥36,518 | |
850-064-1.00 | 2.38 " | 1" | R8 | 1 / 2-20 | ¥36,518 | |
850-080-1.00 | 2.88 " | 1" | R8 | 5 / 8-18 | ¥47,024 | |
850-096-1.75 | 3.5 " | 1.75 " | R8 | 3 / 4-16 | ¥47,024 | |
B3001-0500-1.19 | 1.378 " | 1.19 " | BT30 | 1 / 4-28 | ¥36,688 | |
B3001-0750-1.19 | 1.929 " | 1.19 " | BT30 | 3 / 8-24 | ¥36,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。