入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェルミルホルダー |
本体径 | 2" |
パイロット径 | 0.75 " |
パイロットの長さ | 0.690 " |
投影 | 1" |
サイズ | R8 |
番手 | 3 / 8-24 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | JP |
モデル | 本体径 | 投影 | サイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
850-032-1.00 | 1.38 " | 1" | R8 | 1 / 4-28 | ¥28,487 | |
850-064-1.00 | 2.38 " | 1" | R8 | 1 / 2-20 | ¥36,384 | |
850-080-1.00 | 2.88 " | 1" | R8 | 5 / 8-18 | ¥46,847 | |
850-096-1.75 | 3.5 " | 1.75 " | R8 | 3 / 4-16 | ¥46,847 | |
B3001-0500-1.19 | 1.378 " | 1.19 " | BT30 | 1 / 4-28 | ¥35,219 | |
B3001-0750-1.19 | 1.929 " | 1.19 " | BT30 | 3 / 8-24 | ¥34,792 | |
B3001-1000-1.19 | 2.382 " | 1.19 " | BT30 | 1 / 2-20 | ¥38,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。