LUXO 18712 双眼顕微鏡 6.5 X ~ 45 X
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
アイテム価格 | 双眼鏡 |
ベース寸法 | 10 "×10」 |
接眼レンズ分度器 | いいえ |
視野 | 20 mm |
最大フォーカシング高さ | 5.9 " |
高さ | 26 " |
イルミネーション | 17ワットの蛍光リングライト |
光源 | 蛍光灯 |
倍率 | 6.5Xから45X |
最大ワークの高さ | 8.66 " |
電源 | 120V / 60 Hz |
スタンドタイプ | シングルアームブーム |
タイプ | ステレオ |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9005100080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
23712RB | 120V / 60hz | ¥456,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。