入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤレス照明調光器 |
色 | ホワイト |
ランプの種類 | CFL、ハロゲン、白熱灯、LED |
マックス 現在 | 150W(CFL、LED)、600W(ハロゲン、白熱灯) |
ギャングの数 | 1 |
スイッチスタイル | プッシュボタン |
スイッチタイプ | 1極、マルチロケーション |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.14 |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MRF2-F6AN-DV-WH | 3線式蛍光灯、LED | 120から277 VACへ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。