入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空室調光センサー |
色 | ブラウン |
カバレッジ | 900平方フィート |
インストールの種類 | 壁 |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
時間遅延 | 調節可能 |
タイマー範囲 | 1、5、15、30分 |
視角 | 180度 |
電圧 | 120から277 VACへ |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MS-Z101-V-AL | アーモンド | ¥32,108 | ||
MS-Z101-V-BL | ブラック | ¥31,957 | ||
MS-Z101-V-GR | グレー | ¥27,809 | ||
MS-Z101-V-IV | 象牙 | ¥27,931 | ||
MS-Z101-V-LA | ライトアーモンド | ¥29,293 | ||
MS-Z101-V-WH | ホワイト | ¥33,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。