入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルテック。 占有センサー |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 900平方フィート |
インストールの種類 | 壁 |
センサータイプ | パッシブ赤外線/超音波 |
時間遅延 | 調節可能 |
タイマー範囲 | 1、5、15、30分 |
視角 | 180度 |
電圧 | 120から277 VACへ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-A102-WH | ホワイト | デュアルテック。 占有センサー | 120から277 VACへ | ¥25,270 | ||
MS-A102-IV | 象牙 | デュアルテック。 占有センサー | 120から277 VACへ | ¥26,906 | ||
MS-A202-WH | ホワイト | デュアルテック。 占有センサー | 120から277 VACへ | ¥30,852 | ||
MS-OPS6-DDV-IV | 象牙 | 占有センサー | 120から277 VACへ | ¥23,746 | ||
MSCL-OP153M-WH | ホワイト | 占有センサー | 120 VAC | ¥14,849 | ||
MSCL-OP153M-Ⅳ | 象牙 | 占有センサー | 120 VAC | ¥15,034 | ||
MS-OPS6M2-DV-WH | ホワイト | 占有センサー | 120から277 VACへ | ¥14,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。