入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁スイッチタイマー |
アンプ | 5(3Aファン負荷) |
色 | ホワイト |
深さ | 1.75 " |
長さ | 4 9 / 16 " |
最大オン/オフサイクル | 1 |
最大時間設定 | 60分。 |
最小時間設定 | 5分。 |
ギャングの数 | 1 |
形式 | 壁スイッチ |
スイッチタイプ | 1ポール |
スイッチの種類 | エレクトロニック |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 600 |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。