Lumenite Control Technology Inc. Lstt-4220-c2-1 000 | 6jjh6 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C2-1 000 サニタリー温度伝送器 0-1000f | AE9GBQ 6JJH6

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C2-1 000 サニタリー温度伝送器 0-1000f

在庫あり
アイテム:AE9GBQ モデル: LSTT-4220-C2-1 000相互参照:6JJH6

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥132,651 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サニタリー温度トランスミッター
電気的接続ターミナルボード
エンクロージャ評価NEMA 4X
取り付けトライクランプ
出力4〜20mA
必要な電力8から30 VDCへ
プローブ長12 "
プロセス接続1 / 2 "NPT
反応時間500ミリ秒。
センサータイプRTD
温度正確さ+/- 0.2%
温度。 範囲0〜1000度F

発送情報:

船の重量(kg) 1.36
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)15.24
HSコード9025198080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲価格
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C-1-1/2-350F サニタリー温度伝送器 0 ~ 350f | AE8NMW 6EJP4 LSTT-4220-C-1-1/2-350F0〜350度F¥134,476
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C2-350F サニタリー温度伝送器 0 ~ 350f | AE8NMX 6EJP5 LSTT-4220-C2-350F0〜350度F¥134,476
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-100 サニタリー温度伝送器 0-100f | AE9GBD 6JJG3 LSTT-4220-C1.5-1000〜100度F¥132,651
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-200 サニタリー温度伝送器 0-200f | AE9GBE 6JJG4 LSTT-4220-C1.5-2000〜200度F¥132,651
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-500 サニタリー温度伝送器 0-500f | AE9GBF 6JJG6 LSTT-4220-C1.5-5000〜500度F¥132,651
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-650 サニタリー温度伝送器 0-650f | AE9GBG 6JJG7 LSTT-4220-C1.5-6500〜650度F¥132,651
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-800 サニタリー温度伝送器 0-800f | AE9GBH 6JJG8 LSTT-4220-C1.5-8000〜800度F¥132,651

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C2-1 000 サニタリー温度伝送器 0-1000f
¥132,651 /単価